Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANAVISE 209 Flervinkel Vise sugkopp 2-7 / 8 In | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Multi-vinkel Vise Sugkopp 2-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AD3TKC Modell: 209Korsreferens: 40N526
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
576SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlervinkelvinkel
Bastypsugkoppen
KäftansikteSpår
KäftmaterialTermisk kompositplast
Käftbredd1"
MaterialGjutet zink
Max. Öppning2-7 / 8 "
Totala höjden7.5 "
Total längd5.75 "
Total bredd3.437 "
Rörkapacitet2-1 / 2 "
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBastypKäftmaterialKäftbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris
PANAVISE 301 Flervinkel Vise Stationär 2-1 / 2 In | AC9WNA 3KZJ9 301StationärNylon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "1 192 kr
PANAVISE 381 Visningsvakuum med flera vinklar 2-1 / 2 In | AC9WNB 3KZK2 381VakuumNylon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "1 282 kr
PANAVISE 201 Flervinkel Vise Stationär 1 In | AC9WNC 3KZK4 201StationärTermisk kompositplast1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"626SEK
PANAVISE 396 Multivinkel Vise Stationär 6 In | AC9WND 3KZK6 396StationärRibbad neopren6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "1 307 kr
PANAVISE 324 Multivinkel Vise Stationär 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324Stationär med delbrickanStål5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "1 571 kr
PANAVISE 350 Visningsfack med flera vinklar 9-1 / 4 tum öppen | AD3TLE 40N553 350FackRibbad neopren1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "1 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANAVISE 209 Multi-vinkel Vise Sugkopp 2-7/8 In
576SEK /enhet