Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT BT1M-M0 Kabelband 4 tum svart - Förpackning med 1000 | AB9EYR 2CMV5

PANDUIT BT1M-M0 buntband 4 tum svart - paket med 1000 stycken

Finns i lager
Artikel: AB9EYR Modell: BT1M-M0Korsreferens: 2CMV5
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
1 283 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrkabelband
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaMetall Barb
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd4"
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.0.9 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-76 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet18 lb.
Tjocklek0.036 "
VerktygskodGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL-typ2
Bredd0.095 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialFärgTjocklekVerktygskodUL-typBreddDesignaförp. Antal.Pris
PANDUIT BT1M-C Kabelband 4 tum Naturligt - Förpackning med 100 | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 grader till 185 grader F.NylonNatural0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb100312SEK
PANDUIT BT1M-C0 Kabelband 4 tum svart - 100-pack | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb100376SEK
PANDUIT BT1M-M Kabelband 4 tum Naturligt - Förpackning med 1000 | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 grader till 185 grader F.NylonNatural0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb1000946SEK
PANDUIT BT1.5M-C Kabelband 6.3 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 grader till 185 grader F.NylonNatural0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb100425SEK
PANDUIT BT1.5M -C0 Kabelband 6.3 tum Svart - Förpackning med 100 | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb100481SEK
PANDUIT BT1.5M-M Kabelband 6.3 Tums Naturligt - Förpackning med 1000 | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 grader till 185 grader F.NylonNatural0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb10001 276 kr
PANDUIT BT1.5M -M0 Slips 6.3 tum Svart - Förpackning om 1000 | AB9EYW 2CMV9 BT1.5M-M0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metall Barb10001 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT BT1M-M0 buntband 4 tum svart - paket med 1000 stycken
1 283 kr /packa