PANDUIT

Filter

Electrical

Säkerhet

testinstrument

Handverktyg

Materialhantering

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Pumps

Pneumatik

Motorer

HVAC och kylning

Svetsning

Fästelement

Electrical Filter

TrådhanteringVisa alla

  • kabel~~POS=TRUNC

    Inkluderar påskruvade naturfärgade kabelklämmor, kabelbuntmonteringsdynor och kabelklämmor av sidoingång med dubbelhäftande skumtejp av gummi som ger formbar kontakt på ojämna ytor

  • Kabelsupport

    Inkluderar J-krokar med monteringsstil på vägg / tak / tråd / gängstång; används för att dirigera kablar genom alla fysiska infrastrukturer. Designad för att ge horisontell och vertikal böjradiekontroll som förhindrar försämring av kabelprestanda

  • Buntband

    Slitstarka buntband som är konstruerade för att klara grova installationsmetoder och ger överlägsen täthet i buntar, utmärkt draghållfasthet och flexibilitet. Miniatyr-, mellanliggande och detekterbara buntband finns också

  • Grommet kantning

    Polyetenkonstruerade enheter med slitsad / solid typ förhindrar att ledningar / kablar slits mot skarpa (raka eller oregelbundet formade) kanter i utslag och panelväggar. Har ett självhäftande foder som säkerställer en säker passform och ger en jämn finish

  • Buntband med krok och ögla

    Bunt kablar / kablar; har krokar och öglor i samma ände så att användaren enkelt kan säkra ett större utbud av buntdiametrar (små till stora), samtidigt som det förhindrar överspänning av högpresterande koppar- och fiberkablar

  • Indragning av maskinmarkeringsplattor

    Inkluderar markeringsplattor, präglingsetiketter och tejp för användning med indragningsmaskiner i tillverkningsapplikationer. Funktion 304 rostfritt stålkonstruktion för att tåla svåra förhållanden och ge permanent identifiering av rör och ledningar med tjocka upphöjda slitsar

  • Indragningsmaskiner

    Används för permanent stämpling av information på kompatibla markeringsskyltar för identifieringsändamål. Har ett automatiskt bordsindex för att driva materialet framåt för maximal effektivitet. Separata präglingshandverktyg för att prägla 3/16 tum tecken på SS / aluminiumband, finns också

  • Krymprör

    Ge nötningsbeständighet och miljöskydd till ledare, fogar och terminaler med tråd och massiv tråd. Funktion Polyolefin-konstruktion, ytterligare uppvärmd till kontrakt, för att ge en snygg passning över elektriska komponenter och förhindra inträngning av damm och föroreningar

  • Tråd- och kabelskydd

    Används för buntning, isolering och färgkodning av ledningar och kablar. Valda modeller (korrugerade vävstångsrör) ger kross- och slagmotstånd, samt förhindrar infångning av överdriven värme och fukt

  • Trådhanteringsverktyg

    Maximera hanteringen av kablar eller ledningar under installation eller underhållstjänster. Ge en 180 graders öppning för enkel anpassning av de maximala buntdiametrarna och organiseringsverktyg tuckar eller omslag för ett rent utseende

  • Kabeldrag

    Används för att organisera och skydda ledningar i elektriska höljen för säker och effektiv kabelhantering. Har blyfri termoplastkonstruktion för att underlätta snabb installation och avlägsnande av ribbor med stöttålighet. Finns i 1.64 & 6 tum längdalternativ

  • Kabeltillbehör

    Inkluderar nitinstallation, skär- och skårverktyg för användning med trådkanaler. Underlätta skärning av ledningskanaler med vida fingrar och avlägsnande av nylonnitar. Har kraftig konstruktion med fjäderöppna handtag för att minska manuell ansträngning

Data och kommunikationVisa alla

Tråd och kabelVisa alla

  • Limning och jordning av trådtillbehör

    RoHS-överensstämmande låsbitsmuttersatser utformade för att hjälpa till att skapa elektrisk anslutning mellan utrustning och monteringsskenor. Innehåller 8 stycken bultmuttrar och skruvar med hög kolstål. Samlingsskenesatser, skåpjordsatser och tvärkontakter finns också

Om PANDUIT

Panduit tillhandahåller innovativa nätverksinfrastrukturer och elektriska ledningar för tillverkningsindustrin, sjukvården, transport, energi och telekommunikationsindustrin. Panduit-katalogen innehåller skåp, rack, trådhanteringsverktyg, etiketter och skyltar. Varumärkets detekterbara buntband har låskil i ett stycke för jämn prestanda, låg gängkraft och hög slitstyrka. Dessa Panduit-buntband är tillverkade av nylon och har en maximal draghållfasthet på 50 kg. Märkets trådavdragare har värmebehandlat stål för hållbarhet och vadderade plasthandtag för grepp och komfort. Dessa strippor är idealiska för att krympa 23 - 22 AWG-isolerade och oisolerade terminaler och klippa upp till # 10 skruvstorlekar. Välj från ett brett utbud av dessa Panduit-produkter, samt kabelklämmor, kalibrerings- och inspektionsetiketter Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter