Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PLT4H-TL0 Cable Tie, Lh, 14.5in, Wr Bl, PK 250 | CT7CDZ 376Y51

PANDUIT PLT4H-TL0 Cable Tie, Lh, 14.5in, Wr Bl, PK 250

Finns i lager
Artikel: CT7CDZ Modell: PLT4H-TL0Korsref: 376Y51

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 498 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
PANDUIT PLT3H-L0 buntband, 11.4 tum, nylon, svart, PK 50 | CT7CBK 62PK68 PLT3H-L0Buntband50809SEK
PANDUIT BT3LH-L0 buntband, 11.8 tum, nylon, svart, PK 50 | CT7CBL 62NH26 BT3LH-L0Buntband50853SEK
PANDUIT PLB3S-M30 Buntband, 11.8 tum, nylon, svart, PK 1000 | CT7CBM 62PG98 PLB3S-M30Buntband10006 968 kr
PANDUIT S12-50-C0 Buntband, 11.81 tum L, Nylon, Svart, PK 100 | CT7CBN 202C36 S12-50-C0Buntband100179SEK
PANDUIT S12-40-C0 Buntband, 11.81 tum L, Nylon, Svart, PK 100 | CT7CBP 202C34 S12-40-C0Buntband100130SEK
PANDUIT S12-50-C Buntband, 11.81 tum L, Nylon, Vit, PK 100 | CT7CBQ 202C35 S12-50-CBuntband100164SEK
PANDUIT PLT4S-C186 Buntband, 14.4, Polypropen, Blå, PK 100 | CT7CBR 62PL16 PLT4S-C186Buntband1001 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PLT4H-TL0 Cable Tie, Lh, 14.5in, Wr Bl, PK 250
3 498 kr /packa