Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT SG450HG-Q Kabelband 18.6 tum Naturligt - Förpackning med 25 | AB2DZH 1LEX5

PANDUIT SG450HG-Q buntband 18.6 tum natur - 25 st.

Finns i lager
Artikel: AB2DZH Modell: SG450HG-QKorsreferens: 1LEX5

Få det Maj 16, Torsdag
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
469SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitstarkt kabelband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaNylonhake
DutyExtra Heavy Duty
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd18.6 "
MaterialNylon
Max. Bunt Dia.5.2 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-75 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet175 lb.
Tjocklek0.068 "
VerktygskodGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2
UL-typ2
Bredd0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialFärgMax. Bunt Dia.MetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekförp. Antal.Pris
PANDUIT SG450HG-Q0 Kabelband 18.6 tum svart - 25-pack | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NylonNylonSvart5.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.175 lb.0.068 "25533SEK
PANDUIT MLT2H-LP Kabelband 7.9 tum Silver - 50-pack | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 Stainless SteelMetallSilver2"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "501 483 kr
PANDUIT MLT4H -LP Buntband 14.3 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 Stainless SteelMetallSilver4"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "501 775 kr
PANDUIT MLT6H -LP Kabelband 20.5 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 Stainless SteelMetallSilver6"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "502 420 kr
PANDUIT MLT2H-LP316 Kabelbindare 7.9 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 Stainless SteelMetallSilver2"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "501 588 kr
PANDUIT MLT4H-LP316 Kabelband 14.3 Tums Silver - Förpackning med 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 Stainless SteelMetallSilver4"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "502 026 kr
PANDUIT MLT6H -LP316 Kabelband 20.5 tums silver - 50 -pack | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 Stainless SteelMetallSilver6"Ja-112 grader till 1000 grader F.450 lb.0.01 "502 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT SG450HG-Q buntband 18.6 tum natur - 25 st.
469SEK /packa