Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 0.56DSR01.50 Round Air Cylinder 9/16 Inch Bore 1-1 / 2 Inch Stroke | AJ2DZB 49J581

PARKER 0.56DSR01.50 rund luftcylinder 9/16 tums hål 1-1/2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AJ2DZB Modell: 0.56DSR01.50Korsreferens: 49J581 / 5MMF0
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd4.3 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Längd på stånggänga0.5 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1.5 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.57
Fartygets längd (cm)10.87
Fartygets bredd (cm)1.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd på stånggängaBore Dia.Magnetisk kolvStånggängstorlekStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådTotal längdPris
PARKER 0.31DSR01.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 1 tums slaglängd | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-243"427SEK
PARKER 0.31DSR02.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-244"460SEK
PARKER 0.31DSR03.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC3"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-245"516SEK
PARKER 0.31DSR04.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 4 tums slaglängd | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC4"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-246"525SEK
PARKER 0.44DSR0.500 rundluftcylinder 7/16 tum hål 1/2 tum slaglängd | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader till 165 grader F.7/16 "-203.1 "460SEK
PARKER 0.44DSR01.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1 tums slaglängd | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF1"-10 grader till 165 grader F.7/16 "-203.6 "481SEK
PARKER 0.44DSR01.50 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1-1 / 2 tums slaglängd | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF1.5 "-10 grader till 165 grader F.7/16 "-204.100 "503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 0.56DSR01.50 rund luftcylinder 9/16 tums hål 1-1/2 tums slaglängd
496SEK /enhet