Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1.06PSR03.00 Rund luftcylinder 1-1 / 16 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2EGD 49J746

PARKER 1.06PSR03.00 Rund luftcylinder 1-1/16 tums hål 3 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AJ2EGD Modell: 1.06PSR03.00Korsref: 49J746
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
662SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd8.12 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Längd på stånggänga0.5 "
Stånggängstorlek5 / 16-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft3 lb.
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk kolvLängd på stånggängaStånggängstorlekStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådPris
PARKER 0.31PSR01.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 1 tums slaglängd | AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24468SEK
PARKER 0.31PSR02.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24464SEK
PARKER 0.31PSR03.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24574SEK
PARKER 0.44PSR0.500 rundluftcylinder 7/16 tum hål 1/2 tum slaglängd | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24447SEK
PARKER 0.44PSR01.00 Luftcylinder, rund, 7/16 borrdiameter, 1 tums slaglängd, #10-32 UNF-portstorlek | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24501SEK
PARKER 0.44PSR01.50 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1-1 / 2 tums slaglängd | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24485SEK
PARKER 0.44PSR02.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1.06PSR03.00 Rund luftcylinder 1-1/16 tums hål 3 tums slaglängd
662SEK /enhet