Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1/4 MMO-SS BP Hydraulic Hose Adapter, 1/4 x 1/4 x 1/4 Inch Fitting Size | CT7GNG 52JF39

PARKER 1/4 MMO-SS BP Hydraulic Hose Adapter, 1/4 x 1/4 x 1/4 Inch Fitting Size

Finns i lager
Artikel: CT7GNG Model: 1/4 MMO-SS BPKorsreferens: 52JF39
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
937SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 1 1/2 DD-SS Hydraulslangadapter, 1 1/2 x 1 1/2 tum Anslutningsstorlek, hona x hona, NPT x NPT, styv | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS16 157 kr
PARKER 1 1/2 GG-SS Hydraulslangadapter, 1 1/2 x 1 1/2 tum Anslutningsstorlek, hona x hona, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS6 329 kr
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS Hydraulslangadapter, 1 1/4 x 1 1/2 tum Anslutningsstorlek, hona x hona, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS4 908 kr
PARKER 1 1/4 DD-SS Hydraulslangadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tum Anslutningsstorlek, hona x hona, NPT x NPT, styv | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS7 420 kr
PARKER 1 1/4 GG-SS Hydraulslangadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tum Anslutningsstorlek, hona x hona, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS3 229 kr
PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS Hydraulslangadapter, 1 1/4 x 1 tum Anslutningsstorlek, hona x hona, NPTF x NPTF, styv | CT7GLP 52JE97 1 1/4 X 1 GG-SS3 841 kr
PARKER 1 DD-SS Hydraulslangadapter, 1 x 1 tums monteringsstorlek, hona x hona, NPT x NPT, styv | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS3 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1/4 MMO-SS BP Hydraulic Hose Adapter, 1/4 x 1/4 x 1/4 Inch Fitting Size
937SEK /enhet