Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6168F Momentnyckel med urtavla, 1/4 tums drivstorlek, fast spärr, helpolerad | AD8VZN 4NAH5

PROTO J6168F Vridmomentnyckel, 1/4 tums drivstorlek, fast spärr, helpolerad

Finns i lager
Artikel: AD8VZN Modell: J6168FKorsreferens: 4NAH5
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
4 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Drivstorlek1 / 4 "
Elektriskt ljus / tonNej
Hantera materialStål
Hantera typKuddgrepp
Head TypFast
Husets materialStål
Min. Antal cykler5000
Total längd10 "
Primära skalningssteg0.5 tum .-lb.
Primärt skalområde6 till 30 tum. - lb.
Återställ typKlicka på Över
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg1.0 cm kg
Sekundärt skalområde0 till 35 cm kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.846
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att testa, granska och verifiera vridmoment som appliceras på lederna
    • Lättläst, metrisk / engelsk skala med hög kontrast med medurs och moturs manövrering
    • Tillverkad med alla momentöverförande komponenter i stål eller aluminium
    • Ger exakt kalibrering till +/- 4% av vridmomentavläsningen i båda riktningarna vid 20% till 100% av full skala
    • Levereras med lasermärkt serienummer för spårbarhet
    • Höglegerad torsionsdrivdesign ger oskaklig noggrannhet
    • NIST (National Institute of Standards and Technology) spårbar CW-certifiering medföljer varje skiftnyckel

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetHantera materialHantera typPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris
PROTO J6169F Momentnyckel 75 tum .-lb. 1/4 tum Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 75 tum. - lb.Minnesnål4 433 kr
PROTO J6169NMF Momentnyckel 10 Nm 1/4 tum Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 10 NmMinnesnål4 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6168F Vridmomentnyckel, 1/4 tums drivstorlek, fast spärr, helpolerad
4 345 kr /enhet