Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10FEL8N-316 Armbåge 90 Rostfritt stål A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AE7FGU 5XPF6

PARKER 10FEL8N-316 Armbåge 90 rostfritt stål A-lok x F 5/8in x 1/2in

Finns i lager
Artikel: AE7FGU Modell: 10FEL8N-316Korsreferens: 5XPF6
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
1 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 2 "
AnslutningstypA-LOK (R) x FNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 2FEL4N-316 Armbåge 90 Rostfritt stål A-lok x F 1 / 8in x 1 / 4in | AE6QNV 5UNA8 2FEL4N-3161 / 4 "A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "1 060 kr
PARKER 4-8 DBZ-SS Armbåge 90 Rostfritt stål Cpi x F 1/4 tum x 1 / 2in | AE7FFU 5XPA7 4-8 DBZ-SS7 / 16-20CPI (TM) x FNPT1"1 / 2 "1 / 4 "1 437 kr
PARKER 6-8 DBZ-SS Armbåge 90 rostfritt stål Cpi x F 3 / 8in x 1 / 2in | AE7FFX 5XPC2 6-8 DBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x FNPT1"1 / 2 "3 / 8 "1 388 kr
PARKER 8-4 DBZ-SS Armbåge 90 Rostfritt stål Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AE7FFY 5XPC3 8-4 DBZ-SS-CPI (TM) x FNPT13 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 138 kr
PARKER 4FEL6N-316 Armbåge 90 Rostfritt stål A-lok x F 1/4 tum x 3/8 tum | AE7FGK 5XPE5 4FEL6N-3167 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 169 kr
PARKER 6FEL6N-316 Armbåge 90 Rostfritt stål A-lok x F 3 / 8in | AE7FGN 5XPF0 6FEL6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "931SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10FEL8N-316 Armbåge 90 rostfritt stål A-lok x F 5/8in x 1/2in
1 913 kr /enhet