DAYTON Direktdrivna axiella nedblåsningsventilatorer


Filter
CFM @ 1.250-in. SP: 2658 , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Propellermaterial: Aluminium
StilModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPMax. BHPPris (ex moms)
A
4YC91
-1 3 / 4 "22 "----0.0712 448 SEK
A
4YC92
6411 3 / 4 "22 "----0.1511 522 SEK
A
4YC93
13801 3 / 4 "22 "11551018--0.2517 071 SEK
A
4YC56
15971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3020 064 SEK
A
4YC94
17991 3 / 4 "22 "15881380--0.4617 581 SEK
A
4YC60
18471 3 / 4 "34 "----0.3327 887 SEK
A
4YC57
21881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5220 350 SEK
A
6KWP0
21881.75 "26 "19651693147512000.5219 923 SEK
A
4YC62
29581 3 / 4 "34 "2422---0.5030 156 SEK
A
4YC58
29901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7722 024 SEK
A
6KWP2
32591.75 "30 "29982724239217791.0024 111 SEK
A
4YC59
32591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0024 693 SEK
A
4YC63
41311 3 / 4 "34 "36503066--1.0933 962 SEK
A
6KWP4
41311.75 "34 "36503066--1.0934 331 SEK
A
4YC61
44081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1430 376 SEK
A
6KWP3
44081.75 "34 "40733830357532721.1429 943 SEK

Direktdrivna axiella nedblåsningsventilatorer

Dayton axialmatningsventilatorer med direktdrivning erbjuder stabilt avgaser eller tillförsel av frisk luft under låga till måttliga statiska tryck. Dessa avgasfläktar är försedda med NEMA 1 kopplingsdosor i motorhöljen och är UL-705 listade för kraftventilatorer. De har spunnen aluminiumkonstruktion och en rullad pärla på vindbandet för att erbjuda robusthet och stabilitet, vilket ger bekväm höjning och rörelse. Välj bland en rad av dessa ventilatorer, tillgängliga i 1 och 3-fas motoralternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?