Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10MTC12N-316 Termoelement Anslut rostfritt stål Alok x M 5/8 x 3/4 tum | AF7GBT 20YX46

PARKER 10MTC12N-316 Termoelement Connect Rostfritt stål Alok x M 5/8 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GBT Modell: 10MTC12N-316Korsreferens: 20YX46

Få det Maj 20, Måndag
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
1 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementanslutning
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek5 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck6100 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 12MTC12N-316 Termoelementkontakt Rostfritt stål A-lok x M 3/4 tum | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "1 433 kr
PARKER 1MTC2N-316 Termoelement Anslut rostfritt stål Alok x M 1/16 x 1/8 tum | AF7GLG 20YX75 1MTC2N-3161 / 16 "7 / 16 "16,800 psi1 / 8 "1 / 16 "680SEK
PARKER 6MTC8N-316 Termoelementanslutning Rostfritt stål Alok x M 3/8 x 1/2 tum | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "797SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10MTC12N-316 Termoelement Connect Rostfritt stål Alok x M 5/8 x 3/4 tum
1 550 kr /enhet