Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12-4 RB-SS Reducerande bussning 316 Rostfritt stål 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054

PARKER 12-4 RB-SS reducerande bussning 316 rostfritt stål 3/4 x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA6PVJ Modell: 12-4 RB-SSKorsreferens: 14M054
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek1.125 "
Max. Tryck6400 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-6 RB-SS Reducerande bussning 316 Rostfritt stål 3/4 x 3/8 tum | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"692SEK
PARKER 12-8 RB-SS Reducerande bussning 316 Rostfritt stål 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"619SEK
PARKER 4-2 RB-SS reducerande bussningsrör 1/4 x 1/8 tum | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"197SEK
PARKER 6-2 RB-SS Reducerande bussningsrör 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"264SEK
PARKER 6-4 RB-SS reducerande bussningsrör, 3/8 x 1/4 tum, 5300 PSI, 3/4 tum Hex | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"249SEK
PARKER 8-2 RB-SS Reducerande bussningsrör 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"414SEK
PARKER 8-4 RB-SS Rörkoppling, 316 rostfritt stål, ANSI-certifierad | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12-4 RB-SS reducerande bussning 316 rostfritt stål 3/4 x 1/4 tum
566SEK /enhet