Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 3/4 tum | AB4DTQ 1XCP8

PARKER 12 F6L-S Swivel Connect Zink Stål Hona Orfsxm 3/4in

Finns i lager
Artikel: AB4DTQ Modell: 12 F6L-SKorsreferens: 1XCP8
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
984SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutning för rörgänga
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypKvinna ORFS x MNPT
Max. Tryck5500 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 1 / 4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "288SEK
PARKER 6-6 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 3 / 8in | AB4DTN 1XCP6 6-6 F6L-S6000 psi3 / 8 "579SEK
PARKER 8-8 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 1 / 2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "692SEK
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Zink Steel Female Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"666SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12 F6L-S Swivel Connect Zink Stål Hona Orfsxm 3/4in
984SEK /enhet