Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 3 / 8in | AB4DTN 1XCP6

PARKER 6-6 F6L-S Swivel Connect Zink Stål Hona Orfsxm 3/8in

Finns i lager
Artikel: AB4DTN Modell: 6-6 F6L-SKorsreferens: 1XCP6

Få det Maj 20, Måndag
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
579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutning för rörgänga
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypKvinna ORFS x MNPT
Max. Tryck6000 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 1 / 4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "288SEK
PARKER 8-8 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 1 / 2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "692SEK
PARKER 12 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 3/4 tum | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "984SEK
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Zink Steel Female Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"666SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 F6L-S Swivel Connect Zink Stål Hona Orfsxm 3/8in
579SEK /enhet