Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 149F-6-8 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKD 2P195

PARKER 149F-6-8 smidd hanarmbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YKD Modell: 149F-6-8Korsreferens: 2P195
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
1 401 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmidd manlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekFlare TypMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 149F-3-2 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 grader450 till 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10646SEK
PARKER 149F-4-2 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 grader450 till 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10526SEK
PARKER 149F-4-4 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-2090 grader450 till 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10759SEK
PARKER 149F-4-6 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 grader450 till 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "101 999 kr
PARKER 149F-5-2 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-2045 grader450 till 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "101 164 kr
PARKER 149F-5-4 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3UCT 1VEA2 149F-5-41 / 2-2045 grader450 till 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "101 399 kr
PARKER 149F-6-2 Smidd hanarmbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 grader450 till 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "101 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 149F-6-8 smidd hanarmbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing
1 401 kr /packa