Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 169PMT-4-4 90 graders svängbar manlig armbåge 1/4 tum | AA3GKK 11K675

PARKER 169PMT-4-4 90 graders vridbar hanarmbåge 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GKK Modell: 169 PMT-4-4Korsreferens: 11K675

Få det Maj 20, Måndag
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 graders vridbar
förbindelseRör x MNPT
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek9 / 16 "
Längd0.84 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 4 "
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
PARKER 169PMT-4-2 90 graders svängbar armbåge 1/4 tum | AA3GKJ 11K674 169 PMT-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "241SEK
PARKER 169PMT-4-6 90 graders svängbar manlig armbåge 1/4 tum | AA3GKL 11K676 169 PMT-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "373SEK
PARKER 169PMT-6-2 90 graders svängbar manlig armbåge 3/8 tum | AA3GKM 11K677 169 PMT-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "384SEK
PARKER 169PMT-6-4 90 graders svängbar armbåge 3/8 tum | AA3GKN 11K678 169 PMT-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "361SEK
PARKER 169PMT-6-6 90 graders svängbar manlig armbåge 3/8 tum. | AA3GKP 11K679 169 PMT-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "317SEK
PARKER 169PMT-6-8 90 graders vridbar armbåge 3/8 tum | AA3GKQ 11K680 169 PMT-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "401SEK
PARKER 169PMT-8-4 90 graders vridbar armbåge 1/2 tum | AA3GKR 11K681 169 PMT-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 169PMT-4-4 90 graders vridbar hanarmbåge 1/4 tum
272SEK /enhet