HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektriska golvlådor av gjutjärn


Hubbell Wiring Device-Kellems vägg- och golveldosor är konstruerade för att säkra och kanalisera elektriska ledningar genom golv och väggar i medicinska anläggningar, byggarbetsplatser och kraftverk. De ger dolda, säkra ström- och dataanslutningar i golvet, vilket eliminerar behovet av fula ytmonterade uttag och minskar snubbelriskerna....Läs mer

Filter
Ledningsstorlek: (4) 3/4 " , Material: Gjutjärn , Antal gäng: 1
StilModellBreddKapacitetHöjdArtikelLängdÖppningsstorlekFormaTypPris (ex moms)
A
B2537
2.875 "33 Cu.In.2.81 "Golvlåda4.187 "4.25 "RundaRund enkel service med mässingskrage1 780 SEK
B
BA2436
3.19 "33 Cu.In.3.19 "Golvlåda4.35 "4.5 "Rektangulär1-spolad rektangulär med aluminiumkrage3 301 SEK
C
B2588275
4 7 / 32 "18.5 cu. i.3.75 "Golvlåda4 13 / 64 "4.25 "Runda-1 639 SEK
D
B2436
4 45 / 64 "33.0 cu. i.3 7 / 32 "Rund golvlåda4 45 / 64 "4.25 "RektangulärDjupt, 1 gäng2 362 SEK

Elektriska golvlådor av gjutjärn

Hubbell vägg- och golvlådor är konstruerade för att säkra och kanalisera elektriska ledningar genom golv och väggar i medicinska anläggningar, byggarbetsplatser och kraftverk. Dessa elektriska lådor har gjutjärnskonstruktion för överlägsen strukturell styvhet och har också gängade rörhål som är överdimensionerade för hantering av lågspänningsoperationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa golvboxutlopp, tillgängliga i öppningsstorlekar på 4.5 och 4.25 tum.

Funktioner

  • Dessa elboxar har en gjutjärnskonstruktion med en mässingsfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De har gängade ledningshål som är överdimensionerade för att hantera lågspänningsdrift.
  • Dessa Hubbell Wiring Device-Kellems golvboxar har en innovativ snabblåsmekanism för enkel åtkomst till elektriska anslutningar, vilket förenklar underhåll och felsökning.
  • De kommer med ett integrerat kabelhanteringssystem, vilket säkerställer organiserad dragning och skydd av kablar i golvboxen.
  • Dessa elektriska golvlådor erbjuder justerbara djupinställningar, och tar enkelt plats med olika golvtjocklekar och installationskrav.
  • De är utrustade med manipuleringssäkra kärl och låsalternativ, vilket ökar säkerheten och säkerheten i allmänna utrymmen.

Vanliga frågor

Hur fungerar elektriska golvboxar?

Dessa golvboxar är designade för att bäddas in i golvet under konstruktionen. De rymmer eluttag och dataportar, med avtagbara kåpor som tillåter åtkomst. Kablar och ledningar dras in i lådan genom knockouts, vilket ger ett rent och organiserat utseende.

Vilket underhåll krävs för dessa Hubbell Wiring Device-Kellems golvboxar?

Regelbunden inspektion och rengöring är avgörande för att säkerställa korrekt funktionalitet. Smörjning av rörliga delar, åtdragning av skruvar och kontroll av lösa anslutningar kan hjälpa till att underhålla dessa golvboxar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?