Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1BF1-B Mässing bak A-lok 1/16 tum | AF7GKY 20YX67

PARKER 1BF1-B Bakhylsa Mässing A-lok 1/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7GKY Modell: 1BF1-BKorsreferens: 20YX67
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakre hylsa
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 16 "
AnslutningstypA-LOK (R)
Max. Tryck5400 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 3BF3-B Backhylsa Mässing A-lok 3/16 tum | AF7GMP 20YY06 3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1BF1-B Bakhylsa Mässing A-lok 1/16 Inch
43SEK /enhet