Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2-2 ST-B Street T-shirt 1/8 tum x 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi | AF7GWL 20YZ91

PARKER 2-2-2 ST-B Street Tee 1/8 tum x 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWL Modell: 2-2-2 ST-BKorsreferens: 20YZ91
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
763SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT hona x NPT hona x NPT hane
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1.437 "
Max. Tryck2900 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 8 "
Rörstorlek1/8 "x 1/8" x 1/8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2-2 ST-B Street Tee 1/8 tum x 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi
763SEK /enhet