Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2 PH-B Sexkantskontakt mässing 1/8 tum Npt | AA9HVT 1DGT3

PARKER 2 PH-B sexkantsplugg Mässing 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA9HVT Modell: 2 PH-BKorsreferens: 1DGT3

Få det Maj 14, Tisdag
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Längd0.56 "
Max. Tryck5600 psi
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER VS218P-2 Hex Head Plug Messing 1/8 Inch Pipe | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "16SEK
PARKER VS218P-4 Hex Head Plug Mässing 1/4 tums rör | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "23SEK
PARKER VS218P-6 Hex Head Plug Mässing 3/8 tums rör | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "44SEK
PARKER VS218P-8 Hex Head Plug Mässing 1/2 tums rör | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "61SEK
PARKER VS218P-12 Hex Head Plug Mässing 3/4 tums rör | AA6HGB 13Y811 VS218P-121-1 / 16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "133SEK
PARKER 4 PH-B Sexkantsplugg mässing 1/4 tum Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "163SEK
PARKER 6 PH-B Sexkantplugg Mässing 3/8 tum Npt | AA9HVV 1DGT5 6 PH-B11 / 16 "0.78 "4000 psi3 / 8 "200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2 PH-B sexkantsplugg Mässing 1/8 tum Npt
129SEK /enhet