Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 20-1 F5OG-S omvandlingsadapter 1-5 / 8-12 x 1 In | AC7ZPG 39A321

PARKER 20-1 F5OG-S konverteringsadapter 1-5/8-12 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC7ZPG Modell: 20-1 F5OG-SKorsreferens: 39A321
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
388SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmvandlingsadapter
Body MaterialKolstål med krom-6 fri förzinkning
AnslutningstypSAE-ORB x FNPT
Hexstorlek1.875 "
Max. Tryck3000 psi
Rörstorlek1-5/8-12 x 1"
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1494
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-1 / 8 F5OG-S omvandlingsadapter 7 / 16-20 x 1/8 tum | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"117SEK
PARKER 4-1 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 7 / 16-20 x 1/4 in | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"133SEK
PARKER 6-1 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 9 / 16-18 x 1/4 in | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"71SEK
PARKER 6-3 / 8 F5OG-S omvandlingsadapter 9 / 16-18 x 3/8 tum | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"141SEK
PARKER 8-1 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 3 / 4-16 x 1/4 in | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"114SEK
PARKER 8-3 / 8 F5OG-S omvandlingsadapter 3 / 4-16 x 3/8 tum | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"90SEK
PARKER 8-1 / 2 F5OG-S Omvandlingsadapter 3 / 4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 20-1 F5OG-S konverteringsadapter 1-5/8-12 x 1 tum
388SEK /enhet