Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2GF-12 Flare Packning, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUD 5WRW6

PARKER 2GF-12 flare packning, 3/4 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AE7BUD Modell: 2GF-12Korsreferens: 5WRW6

Få det Maj 15, Onsdag
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
570SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlare packning
Body MaterialKoppar
Anslutningstypflare
Flare Typ45 grader
Max. Tryck550 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 2GF-3 Flare Packning, 3/16 Inch Ytterdiameter, Mässing | AE7BTX 5WRW0 2GF-31900 psi3 / 16 "10172SEK
PARKER 2GF-4 Flare Packning, 1/4 Inch Ytterdiameter, Mässing | AE7BTY 5WRW1 2GF-41400 psi1 / 4 "10141SEK
PARKER 2GF-5 Flare Packning, 5/16 Inch Ytterdiameter, Mässing | AE7BTZ 5WRW2 2GF-51200 psi5 / 16 "10169SEK
PARKER 2GF-6 Flare Packning, 3/8 Inch Ytterdiameter, Mässing | AE7BUA 5WRW3 2GF-61000 psi3 / 8 "10213SEK
PARKER 2GF-8 Flare Packning, 1/2 Inch Ytterdiameter, Mässing | AE7BUB 5WRW4 2GF-8750 psi1 / 2 "10273SEK
PARKER 2GF-10 Flare Packning, 5/8 Inch Ytterdiameter, Mässing | AE7BUC 5WRW5 2GF-10650 psi5 / 8 "10406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2GF-12 flare packning, 3/4 tum ytterdiameter, mässing
570SEK /packa