Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2MA2N-316 A-lok ändadapter rostfritt stål A-lok x M 1/8 tum | AE6QPJ 5UND3

PARKER 2MA2N-316 A-lok Ändadapter Rostfritt stål A-lok x M 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QPJ Modell: 2MA2N-316Korsref: 5UND3
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA-LOK (R) haneadapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekPris
PARKER 2MA4N-316 A-lok ändadapter rostfritt stål A-lok x M 1/8 tum x 1/4 tum | AE6QPK 5UND4 2MA4N-3161 / 4 "9 / 16 "1 / 4 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2MA2N-316 A-lok Ändadapter Rostfritt stål A-lok x M 1/8 tum
351SEK /enhet