Tvinga mätare

Filter

ENERPAC -

LH-seriens lastceller

StilModellPris (ex moms)
ALH1041 037 SEK
BLH10006147 709 SEK
BLH250685 504 SEK
CLH100258 952 SEK
BLH5045 782 SEK
BLH5006114 349 SEK
DLH10249 194 SEK
ELH50249 639 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FK-serien

StilModellHusets dimensionHusets längdMax. TvingaläsbarhetPris (ex moms)
AFK 25132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 622 SEK
BFK 10195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 622 SEK
CFK 50195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 622 SEK
DFK 250195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 622 SEK
EFK 100195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 622 SEK
FFK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 622 SEK
GFK 500195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 622 SEK
KERN AND SOHN -

CB Q1-serien Böjningsbalklastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACB 5-3Q15kg3 029 SEK
BCB 10-3Q110kg3 029 SEK
CCB 20-3Q120kg3 029 SEK
DCB 30-3Q130kg3 029 SEK
ECB 50-3Q150kg3 029 SEK
FCB 75-3Q175Kg3 029 SEK
GCB 100-3Q1100kg3 029 SEK
HCB 150-3Q1150kg3 029 SEK
ICB 200-3Q1200kg3 029 SEK
JCB 250-3Q1250kg3 029 SEK
KCB 300-3Q1300kg3 029 SEK
LCB 500-3Q1500kg3 029 SEK
KERN AND SOHN -

CK P4-serien miniatyrlastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACK 100-0P4100g501 SEK
BCK 120-0P4120g579 SEK
CCK 300-0P4300g579 SEK
DCK 500-0P4500g579 SEK
KERN AND SOHN -

CO Y1-seriens miniatyrknappstyp Mätceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACO 10-Y110kg2 239 SEK
BCO 20-Y120kg2 239 SEK
CCO 50-Y150kg2 239 SEK
DCO 100-Y1100kg2 239 SEK
ECO 200-Y1200kg2 239 SEK
FCO 500-Y1500kg2 634 SEK
GCO 1000-Y11000kg2 634 SEK
HCO 2000-Y12000kg3 095 SEK
KERN AND SOHN -

CO Y4-seriens miniatyrknappstyp Mätceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACO 5-Y45kg3 095 SEK
BCO 10-Y410kg3 029 SEK
StilModellUpplösningPris (ex moms)
AISF-DF50A0.001 pund15 415 SEK
AISF-DF100A0.005 pund15 415 SEK
AISF-DF500A0.01 pund14 830 SEK
AISF-DF200A0.01 pund14 706 SEK
AISF-DF1KA0.05 pund15 415 SEK
JONARD -

Dynamometermätare

StilModellSlå examenMätområdePris (ex moms)
AGD-314 till 30 g3 903 SEK
BGD-525 till 50 g3 678 SEK
CGD-10510 till 100 g4 272 SEK
DGD-151015 till 150 g4 158 SEK
EGD-251030 till 250 g4 338 SEK
FGD-301040 till 350 g3 982 SEK
GGD-502060 till 500 g7 763 SEK
HGD-10025100 till 1000 g7 699 SEK
IGD-20050200 till 2000 g8 618 SEK
JONARD -

Skjut dragkraftsmätare

StilModellMätområdePris (ex moms)
AGPP-80 till 8 Oz / 220g1 322 SEK
BGPP-150 till 15 lb / 6804g1 293 SEK
CGPP-360 till 36 Oz / 1020g1 337 SEK
DGPP-720 till 72 Oz / 2025g1 289 SEK
StilModellNoggrannhetMax. KapacitetPris (ex moms)
A719-010M2 oz.10 lb.3 712 SEK
A719-040M8 oz.40 lb.3 712 SEK
StilModellMax. KapacitetMätområdeUpplösningPris (ex moms)
AFG-70021.1 pund1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf10 672 SEK
AFG-70032.2 pund2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf10 833 SEK
AFG-70044.4 pund4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf10 833 SEK
AFG-700511 pund11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf9 022 SEK
AFG-700622 pund22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf9 617 SEK
AFG-700744 pund44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf10 166 SEK
AFG-7008110 pund110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf9 744 SEK
AFG-7009220 pund220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf10 747 SEK
EXTECH -

Digital kraftmätare

StilModellNoggrannhetVisaFunktion ArtikelMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A475044-NIST-Display-Digital smidesmätare44 kg, 20 kg, 196 N-10 185 SEK
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffra5-siffrig LCDMät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N8 791 SEK
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 518 SEK
C475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N15 154 SEK
EXTECH -

Mätare Digital Force

StilModellNoggrannhetMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A475040+/- 0.4% + 1 siffra176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N6 554 SEK
B475044+/- 0.5% + 2 siffror44 Lb./20 kg / 196 N0.01 kg / 0.01 kg / 0.05 N9 234 SEK
SHIMPO -

Usb för digital kraftmätare

StilModellMax. KapacitetMätområdeUpplösningPris (ex moms)
AFGV-500HXY500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N16 044 SEK
BFGV-1000HXY1000 lb.1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N24 579 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FL-serien

StilModellStandardlogotypPris (ex moms)
AFL 20-7 508 SEK
BFL 50-7 508 SEK
CFL 500-7 508 SEK
DFL 10-7 508 SEK
EFL 100-7 508 SEK
FFL 1K-8 562 SEK
GFL 200-7 508 SEK
HFL 5ISO.png7 508 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FH-UK-serien

KERN & SOHN FH-UK-seriens digitala kraftmätare används för att exakt övervaka och mäta kraftansträngning. De används i kvalitetskontroll, forskning och tillverkningsinställningar för att ge exakta spännings- och kompressionsmätningar. Dessa digitala kraftmätare i FH-UK-serien är utrustade med en tydlig och lättläst LCD-skärm för en snabb bedömning av kraftvärden utan förvirring. De har ett hållbart plasthölje, vilket förbättrar deras robusthet samtidigt som de säkerställer lång livslängd under olika arbetsförhållanden. Dessa kraftmätare har en driftstemperatur som sträcker sig från 10 till 40 grader C. De tål en maximal kraft på upp till 100 kN.

StilModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris (ex moms)
AFH 1KUK1 kN0.5 N-13 831 SEK
BFH 2KUK2 kN1 N-13 831 SEK
CFH 2UK2 N0.001 NISO.png8 430 SEK
DFH 5KUK5 kN1 N-17 388 SEK
DFH 5UK5 N0.001 NISO.png8 430 SEK
EFH 10KUK10 kN5 NISO.png20 417 SEK
FFH 10UK10 N0.005 N-8 430 SEK
GFH 20KUK20 kN10 NISO.png20 417 SEK
HFH 20UK20 N0.01 N-8 430 SEK
IFH 50KUK50 kN10 NISO.png23 710 SEK
JFH 50UK50 N0.01 N-8 430 SEK
KFH 100KUK100 kN50 NISO.png26 608 SEK
LFH 100UK100 N0.05 N-8 430 SEK
MFH 200UK200 N0.1 N-8 430 SEK
NFH 500UK500 N0.1 N-8 430 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FS-serien

StilModellMax. TvingaläsbarhetPris (ex moms)
AFS 4-2020 N0.004 N15 543 SEK
BFS 2-2020 N0.004 N14 094 SEK
CFS 4-5050 N0.01 N15 543 SEK
DFS 2-5050 N0.01 N14 094 SEK
EFS 4-100100 N0.02 N15 543 SEK
FFS 2-100100 N0.02 N14 094 SEK
GFS 4-200200 N0.04 N15 543 SEK
HFS 2-200200 N0.04 N14 094 SEK
IFS 4-500500 N0.1 N15 543 SEK
JFS 2-500500 N0.1 N14 094 SEK
KERN AND SOHN -

CB P1-serien Böjningsbalklastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACB 100-3P1100kg1 501 SEK
BCB 250-3P1250kg1 501 SEK
KERN AND SOHN -

CP P2-serien enpunktslastceller

StilModellPlattformshöjdPlattformsbreddVägningskapacitetVägningsplattformens måttPris (ex moms)
ACP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
BCP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
CCP 200-3P2400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
DCP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm1 066 SEK
ECP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm1 066 SEK
FCP 400-3P2450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm1 066 SEK
KERN AND SOHN -

CP Y1-serien enpunktslastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACP 3-2Y13kg434 SEK
BCP 5-2Y15kg434 SEK
CCP 10-2Y110kg434 SEK
DCP 15-2Y115kg434 SEK
ECP 20-2Y120kg434 SEK
FCP 30-2Y130kg434 SEK
KERN AND SOHN -

CP Y4-serien enpunktslastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACP 1500-0Y41.5kg724 SEK
BCP 3000-0Y43kg724 SEK
CCP 300-0Y4300g724 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?