Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Mässingskulventilkompression x Kompression 1/8 In | AB3APA 1RAJ4

PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Mässing Kulventil Kompression x Kompression 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3APA Modell: 2Z-MB2LPFA-BPKorsreferens: 1RAJ4
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
2 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera materialNylon
Hantera typWedge
Max. Tryck2500 psi WOG
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPFA
StammaterialASTM A276 Typ 316
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rörstorlek1 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typMax. TryckHamnRörstorlekPris
PARKER 2A-MB2LPFA-BP Mässingskulventilkompression x Kompression 1/8 In | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPSpak2500 psi WOGfull1 / 8 "2 091 kr
PARKER 4A-MB4LPFA-BP Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPWedge2500 psi WOGfull1 / 4 "1 976 kr
PARKER 6A-MB6LPFA-BP Mässingskulventilkompression x Kompression 3/8 In | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPWedge3000 psi WOGStandard3 / 8 "2 880 kr
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Mässingskulventilkompression x Kompression 1/4 tum | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPWedge2500 psi WOGfull1 / 4 "1 923 kr
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP Mässingskulventilkompression x Kompression 3/8 In | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPSpak3000 psi WOGStandard3 / 8 "2 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Mässing Kulventil Kompression x Kompression 1/8 In
2 061 kr /enhet