Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3 TZ-SS Ferrule rostfritt stål CPI-kompression 3/16 tum | AF7GTT 20YZ27

PARKER 3 TZ-SS hylsa i rostfritt stål Cpi-kompression 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GTT Modell: 3 TZ-SSKorsreferens: 20YZ27
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkoning
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 16 "
AnslutningstypCPI (TM) kompression
Max. Tryck10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 6 TZ-B Ferrule Brass Cpi 3 / 8in | AB3ANF 1RAA7 6 TZ-BMetallMässing-CPI (TM)--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "66SEK
PARKER 10 TZ-B Ferrule Brass Cpi 5 / 8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BMetallMässing-CPI (TM)--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "123SEK
PARKER 10 TZ-SS Hylsa 316 Rostfritt stål Cpi 5 / 8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSMetall316 Stainless Steel-CPI (TM)--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "169SEK
PARKER 12 TZ-B Ferrule Brass Compression 3/4 tum | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BMetallMässing-kompression--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "161SEK
PARKER 16 TZ-B Hylsa Mässingskompression 1in | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR 16 TZ-BMetallMässing-kompression--40 grader till 400 grader F.1"247SEK
PARKER 1 TZ-B Ferrule Brass Cpi Kompression 1/16 tum | AF7GRN 20ÅÅ99 1 TZ-BMässingMässing1 / 16 "CPI (TM) kompression5400 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 16 "93SEK
PARKER 2 TZ-B hylsa mässing Cpi kompression 1/8 tum | AF7GTA 20YZ11 2 TZ-BMässingMässing1 / 8 "CPI (TM) kompression3600 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 8 "63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3 TZ-SS hylsa i rostfritt stål Cpi-kompression 3/16 tum
126SEK /enhet