Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3F koppling, 1/2 tums kroppsstorlek | AC4WCZ 30N384

PARKER 3F koppling, 1/2 tums kroppsstorlek

Finns i lager
Artikel: AC4WCZ Modell: 3FKorsreferens: 30N384
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPTF
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypFordon, Tru-Flate
MaterialStål
Max. Flöde110 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
Pläteringzink
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 2-14 "
GängtypKvinna
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekBody MaterialTråd storlekGängtypVentiltypKroppsstorlekAnslutningstypPris
PARKER 14-5B koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangstång668SEK
PARKER 14-6B koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangstång649SEK
PARKER 15C koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Stål1 / 4-18 "KvinnaTubular3 / 8 "NPTF577SEK
PARKER 1F koppling, 1/2 tums kroppsstorlek | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Stål3 / 8-18 "KvinnaOgiltig1 / 2 "NPTF260SEK
PARKER 9CP-koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Stål--Ogiltig1 / 4 "Tryck Lok Slang Barb173SEK
PARKER TL-254-4HB koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | BT7FUH TL-254-4HB--Stål--Ogiltig1 / 4 "Slangstång193SEK
PARKER HF-251-4HB-S koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | BX4QZR HF-251-4HB-S--Stål och mässing--Tubular1 / 4 "Slangstång411SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3F koppling, 1/2 tums kroppsstorlek
208SEK /enhet