PARKER HF-251-4HB-S koppling, 1/4 tums kroppsstorlek

Artikel: BX4QZR Modell: HF-251-4HB-S
411SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialStål och mässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypSlangstång
Slang inuti Dia.1 / 4 "
LåstypLåsa bollar
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
PläteringZink på stålkropp och hylsa
TätningsmaterialNitril
VentiltypTubular

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekBody MaterialTråd storlekGängtypVentiltypKroppsstorlekAnslutningstypPris
PARKER 14-5B koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangstång668SEK
PARKER 14-6B koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangstång649SEK
PARKER 15C koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Stål1 / 4-18 "KvinnaTubular3 / 8 "NPTF577SEK
PARKER 1F koppling, 1/2 tums kroppsstorlek | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Stål3 / 8-18 "KvinnaOgiltig1 / 2 "NPTF260SEK
PARKER 3F koppling, 1/2 tums kroppsstorlek | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Stål1 / 2-14 "KvinnaOgiltig1 / 2 "NPTF208SEK
PARKER 9CP-koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Stål--Ogiltig1 / 4 "Tryck Lok Slang Barb173SEK
PARKER TL-254-4HB koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | BT7FUH TL-254-4HB--Stål--Ogiltig1 / 4 "Slangstång193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HF-251-4HB-S koppling, 1/4 tums kroppsstorlek
411SEK /enhet