Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-2 FHC-S Hex-reducerande koppling, FNPT-typ, 0.94 längd, kolstål | AA9HQM 1DGD3

PARKER 4-2 FHC-S hex-reducerande koppling, FNPT-typ, 0.94" längd, kolstål

Finns i lager
Artikel: AA9HQM Modell: 4-2 FHC-SKorsreferens: 1DGD3
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexreducerande koppling
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck7000 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 8-4 FHC-S Hexreducerande koppling Kolstål Fnpt | AA9HQR 1DGD7 8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-2 FHC-S hex-reducerande koppling, FNPT-typ, 0.94" längd, kolstål
147SEK /enhet