Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-4 FHC-S Hexreducerande koppling Kolstål Fnpt | AA9HQR 1DGD7

PARKER 8-4 FHC-S Hex reducerande koppling Kolstål Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HQR Modell: 8-4 FHC-SKorsreferens: 1DGD7
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexreducerande koppling
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1.125 "
Max. Tryck5500 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-2 FHC-S Hex-reducerande koppling, FNPT-typ, 0.94" längd, kolstål | AA9HQM 1DGD3 4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-4 FHC-S Hex reducerande koppling Kolstål Fnpt
360SEK /enhet