Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-2 FHC-SS Sexkantsrör 1/4 x 1/8 tum | AA9HPX 1DGB7

PARKER 4-2 FHC-SS sexkantskopplingsrör 1/4 x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9HPX Modell: 4-2 FHC-SSKorsreferens: 1DGB7
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexreducerande koppling
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6600 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-4 FHC-SS Reducerande sexkantskoppling 316 rostfritt stål 3/4 x 1/4 tum | AA6PVF 14M051 12-4 FHC-SS1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 4"1 428 kr
PARKER 8-4 FHC-SS Sexkantskopplingsrör 1/2 x 1/4 tum | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"775SEK
PARKER 8-6 FHC-SS Hexkopplingsrör 1/2 x 3/8 In | AA9HQC 1DGC3 8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-2 FHC-SS sexkantskopplingsrör 1/4 x 1/8 tum
384SEK /enhet