Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-2 RB-B Minskande bussning mässing 1/4 tum x 1/8 tum | AA9HRB 1DGE7

PARKER 4-2 RB-B reducerande bussning mässing 1/4 tum x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9HRB Modell: 4-2 RB-BKorsreferens: 1DGE7

Få det Maj 20, Måndag
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Längd0.86 "
Max. Tryck3600 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 6-4 RB-B Minskande bussning mässing 3/8 tum x 1/4 tum | AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"234SEK
PARKER 8-4 RB-B Reducerande bussning mässing 1/2 tum x 1/4 tum | AA9HRF 1DGF2 8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"301SEK
PARKER 8-6 RB-B Minskande bussning mässing 1/2 tum x 3/8 tum | AA9HRG 1DGF3 8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-2 RB-B reducerande bussning mässing 1/4 tum x 1/8 tum
199SEK /enhet