Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-2 VBZ-SS Armbåge 45 rostfritt stål Cpi x M 1/4 tum x 1/8 tum | AF7GUH 20YZ41

PARKER 4-2 VBZ-SS armbåge 45 rostfritt stål Cpi x M 1/4 tum x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GUH Modell: 4-2 VBZ-SSKorsreferens: 20YZ41
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
858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 grader
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypCPI (TM) x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck10,300 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307225000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
PARKER 4-4 VBZ-SS Armbåge 45 rostfritt stål Cpi x M 1/4 tum | AF7GUL 20YZ45 4-4 VBZ-SS1 / 4 "886SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-2 VBZ-SS armbåge 45 rostfritt stål Cpi x M 1/4 tum x 1/8 tum
858SEK /enhet