Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 MHN-B Hexnippel mässing 1/4 tum Mnpt | AA9HPL 1DGA6

PARKER 4-4 MHN-B hane sexkantsnipplar mässing 1/4 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HPL Modell: 4-4 MHN-BKorsreferens: 1DGA6
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Hex Nipple
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Längd1.45 "
Max. Tryck4100 psi
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 6-6 MHN-B Hex Hex Nipple Messing 3/8 tum Mnpt | AA9HPN 1DGA8 6-6 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "285SEK
PARKER 8-8 MHN-B Hexnippel mässing 1/2 tum Mnpt | AA9HPR 1DGB2 8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 MHN-B hane sexkantsnipplar mässing 1/4 tum Mnpt
228SEK /enhet