Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 SE-B Street Armbåge 90 graders mässing 1/4 tum Npt | AA9HTN 1DGJ6

PARKER 4-4 SE-B Street Armbåge 90 graders mässing 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA9HTN Modell: 4-4 SE-BKorsreferens: 1DGJ6
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Längd0.88 x 1.09 "
Max. Tryck3000 psi
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER VS1202P-6-4 Street Armbåge 90 graders mässing 3/8 tum Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "160SEK
PARKER 6-6 SE-B Street Armbåge 90 graders mässing 3/8 tum Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "843SEK
PARKER 8-8 SE-B Street Armbåge 90 graders mässing 1/2 tum Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 SE-B Street Armbåge 90 graders mässing 1/4 tum Npt
518SEK /enhet