Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 SVE-B Street Armbåge 45 grader 1/4 tum x 1/4 tum 3000 psi | AF7GWN 20YZ93

PARKER 4-4 SVE-B Street Armbow 45 grader 1/4 tum x 1/4 tum 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWN Modell: 4-4 SVE-BKorsreferens: 20YZ93
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Längd1 3 / 64 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER VS2214P-2-2 Stree Armbåge 45 graders mässing 1/8 tums rör | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.44SEK
PARKER VS2214P-4-4 Stree Armbåge 45 graders mässing 1/4 tums rör | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.77SEK
PARKER VS2214P-6-6 Stree Armbåge 45 graders mässing 3/8 tums rör | AA6HHW 13Y852 VS2214P-6-61 11 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.110SEK
PARKER VS2214P-8-8 Stree Armbåge 45 graders mässing 1/2 tum rör | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.234SEK
PARKER VS2214P-12-12 Stree Armbåge 45 graders mässing 3/4 tums rör | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 SVE-B Street Armbow 45 grader 1/4 tum x 1/4 tum 3000 Psi
430SEK /enhet