Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4 HLO-S Union förzinkat stål Orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2

PARKER 4 HLO-S Union zinkpläterat stål Orfs x Orfs 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB4DRD Modell: 4 HLO-SKorsreferens: 1XCC2
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypORFS x ORFS
Max. Tryck9200 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0297
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckGrundmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 62 PMT-6 Union 3/8 In | AA3GKY 11K689 62 PMT-6----40 till 200 grader F3 / 8 "---1170SEK
PARKER 62 PMT-8 Union 1/2 In | AA3GLA 11K691 62 PMT-8----40 till 200 grader F1 / 2 "---1215SEK
PARKER 62 PMT-10 Union 5/8 In | AA3GLB 11K692 62 PMT-10----40 till 200 grader F5 / 8 "---1309SEK
RFQ
PARKER 10SC10-B Union Messing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1674SEK
PARKER 10-10 HBZ-B Union Brass Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetallMässing-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1706SEK
PARKER 4SC4-S Union Carbon Steel Compression 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetallKolstål-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "-kompression1 / 2 "1282SEK
PARKER 6 HLO-S Union förzinkat stål Orfs x Orfs 3 / 8in | AB4DRE 1XCC4 6 HLO-S9200 psiMetallZinkpläterat stål-30 till 250 grader F3 / 8 "-ORFS x ORFS-1118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4 HLO-S Union zinkpläterat stål Orfs x Orfs 1/4in
123SEK /enhet