A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 1.500-In. SP: 15,153 , CFM @ 1.75-In. SP: 13,704 , Höjd: 52 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 42 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof Air-Over , Motortyp: Tre fas , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Uttagshöjd: 47 7 / 8 " , Uttagsbredd: 47 7 / 8 " , Fas: 3 , Axel Dia.: 1 1 / 2 " , Spänning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 36 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning , Bredd: 52 "
Inline kanalblåsare, 36 tum, centrifugal
Dayton kanalfläktar tillverkade för renluftstillämpningar inomhus som omfattar frånlufts-, insugs-, retur- eller tillsatsluftsystem. De kommer med kragar för att underlätta kanalanslutningar och är försedda med paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna fläktkomponenter. Dessa fläktar erbjuder dessutom ett lagerskydd och motorkåpa för förlängd livslängd. Välj från ett brett utbud av dessa kanalfläktar, tillgängliga i 643 och 737 fläktvarvtal på Raptor Supplies.