Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4 PHH-SS ihålig sexkantsrör rörstorlek 1/4 tum | AA9HWC 1DGU3

PARKER 4 PHH-SS ihålig sexkantspluggsrör Storlek 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9HWC Modell: 4 PHH-SSKorsreferens: 1DGU3
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig sexkantsplugg
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1 / 4 "
Max. Tryck7500 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2 PHH-SS ihålig sexkantsrör rörstorlek 1/8 tum | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "222SEK
PARKER 6 PHH-SS ihålig sexkantsrör rörstorlek 3/8 tum | AA9HWD 1DGU4 6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4 PHH-SS ihålig sexkantspluggsrör Storlek 1/4 tum
247SEK /enhet