Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 411F-3 Flare Nut Inverterad 3/16 tum - Förpackning med 10 | AE9GKE 6JLJ0

PARKER 411F-3 Flare Mutter Inverted 3/16 Inch - Pack om 10

Finns i lager
Artikel: AE9GKE Modell: 411F-3Korsreferens: 6JLJ0

Få det Maj 8, Onsdag
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
305SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsmutter
Body MaterialMässing
ComplianceSAE J512
AnslutningstypFlare x MNPS
Flare trådstorlek3 / 8-24
Flare TypOmvänd
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck1900 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 411F-4 Flare Nut Inverterad 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE9GKF 6JLJ1 411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "10445SEK
PARKER 411F-5 Flare Nut Inverterad 5/16 tum - Förpackning med 10 | AE9GKG 6JLJ2 411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10352SEK
PARKER 411F -6 Flare Nut Inverterad 3/8 Tum - Förpackning med 10 | AE9GKH 6JLJ3 411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10594SEK
PARKER 411F-8 Flare Nut Inverterad 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE9GKJ 6JLJ4 411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "101 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 411F-3 Flare Mutter Inverted 3/16 Inch - Pack om 10
305SEK /packa