Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 41FS-4 kort mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHH 2P151

PARKER 41FS-4 kort mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YHH Modell: 41FS-4Korsreferens: 2P151
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort mutter
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 41FS-12 kort mutter, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1/16-141.25 "450 till 2800 psi3 / 4 "101 935 kr
PARKER 41FS-2 kort mutter, 1/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 till 2800 psi1 / 8 "10505SEK
PARKER 41FS-3 kort mutter, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 till 2800 psi3 / 16 "10307SEK
PARKER 41FS-5 kort mutter, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXK 1VDT9 41FS-51 / 2-205 / 8 "450 till 2800 psi5 / 16 "10421SEK
PARKER 41FS-6 kort mutter, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHJ 2P152 41FS-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10433SEK
PARKER 41FS-8 kort mutter, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHK 2P153 41FS-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10656SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 41FS-4 kort mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing
239SEK /packa