DANFOSS GX-seriens kablar, 208V


Filter
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 185 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 42 mm , Primär applikation: Markis och snösmältning, takfrostskydd , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringMax. NuvarandeWattSpänningProduktionPris (ex moms)
A
088L3123
85 ft.20 kvadratfot4.9A1020W208V AC12 W/ft.5 638 SEK
RFQ
A
088L3124
105 ft.25 kvadratfot6.1A1265W208V AC12 W/ft.6 351 SEK
RFQ
A
088L3125
125 ft.30 kvadratfot7.2A1500W208V AC12 W/ft.7 013 SEK
RFQ
A
088L3126
145 ft.35 kvadratfot8.4A1745W208V AC12 W/ft.7 726 SEK
RFQ
A
088L3127
160 ft.40 kvadratfot9.2A1915W208V AC12 W/ft.8 253 SEK
RFQ
A
088L3128
180 ft.45 kvadratfot10.4A2165W208V AC12 W/ft.8 677 SEK
RFQ
A
088L3129
210 ft.50 kvadratfot12.1A2515W208V AC12 W/ft.9 645 SEK
RFQ
A
088L3130
245 ft.60 kvadratfot14.1A2930W208V AC12 W/ft.11 072 SEK
RFQ
A
088L3132
320 ft.75 kvadratfot18.5A3850W208V AC12 W/ft.13 534 SEK
RFQ
A
088L3133
355 ft.85 kvadratfot20.5A4265W208V AC12 W/ft.14 774 SEK
RFQ
A
088L3134
410 ft.100 kvadratfot23.7A4930W208V AC12 W/ft.15 980 SEK
RFQ
A
088L3135
460 ft.110 kvadratfot26.5A5510W208V AC12 W/ft.17 355 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?