Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 42F-10-8 Union Reducer, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXP 1VDU4

PARKER 42F-10-8 Union Reducer, 5/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3TXP Modell: 42F-10-8Korsreferens: 1VDU4
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
1 763 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Reducer
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek7/8-14 x 3/4-16
Flare Typ45 grader
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck450 till 2800 psi
Rörstorlek7 / 8-14 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 42F-6-4 Union Reducer, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXQ 1VDU5 42F-6-45/8-18 x 7/16-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 1 / 4"10876SEK
PARKER 42F-6-5 Union Reducer, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXR 1VDU6 42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"101 193 kr
PARKER 42F-8-4 Union Reducer, 1/2 Inch Ytterdiameter, Mässing | AB3TXT 1VDU7 42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"101 435 kr
PARKER 42F-8-6 Union Reducer, 1/2 Inch Ytterdiameter, Mässing | AB3TXU 1VDU8 42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"101 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 42F-10-8 Union Reducer, 5/8 tums ytterdiameter, mässing
1 763 kr /packa