Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 46F-3-2 honkontakt, 3/16 tum STORLEK, mässing | AB3TXZ 1VDV4

PARKER 46F-3-2 honkontakt, 3/16 tum STORLEK, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3TXZ Modell: 46F-3-2Korsreferens: 1VDV4
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
812SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x FNPT
Flare trådstorlek3 / 8-24
Flare Typ45 grader
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck450 till 2800 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlare trådstorlekFlare TypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 46F-4-4 honkontakt, 1/4 tum STORLEK, mässing | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4Flare x FNPT7 / 16-2045 grader11 / 16 "450 till 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10670SEK
PARKER 46F-4-6 honkontakt, 3/8 tum STORLEK, mässing | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Flare x FNPT7 / 16-2045 grader13 / 16 "450 till 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "101 151 kr
PARKER 46F-5-2 honkontakt, 1/8 tum STORLEK, mässing | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Flare x FNPT1 / 2-2045 grader9 / 16 "450 till 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10823SEK
PARKER 46F-5-4 honkontakt, 1/4 tum STORLEK, mässing | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Flare x FNPT1 / 2-2045 grader11 / 16 "450 till 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10956SEK
PARKER 46F-6-2 honkontakt, 3/8 tum STORLEK, mässing | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Flare x FNPT5 / 8-1845 grader5 / 8 "450 till 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "101 051 kr
PARKER 46F-6-8 honkontakt, 1/2 tumsstorlek, mässing | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Flare x FNPT5 / 8-1845 grader1"450 till 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "101 605 kr
PARKER 46F-8-4 honkontakt, 1/4 tum STORLEK, mässing | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Flare x FNPT3 / 4-1645 grader3 / 4 "450 till 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "101 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 46F-3-2 honkontakt, 3/16 tum STORLEK, mässing
812SEK /packa