Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4A-SWB4L-RT-T-SS-LD-GR Ball Valve, 1/4 Inch Pipe, 1/4 Inch Tube, 2500 PSI, -65-350 Deg F, Compression | CT7CRN 793G25

PARKER 4A-SWB4L-RT-T-SS-LD-GR Kulventil, 1/4 tums rör, 1/4 tums rör, 2500 PSI, -65-350 grader F, kompression

Finns i lager
Artikel: CT7CRN Modell: 4A-SWB4L-RT-T-SS-LD-GRKorsreferens: 793G25
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
7 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GR Kulventil, 1 tums rör, 1 tums rör, 2500 PSI, -65-350 grader F, kompression, komp. x Komp | CT7CQU 793G29 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GRKulventil17 923 kr
PARKER HPBVB16FF Kulventil, 1 tums rör, 6000 PSI CWP, -65-450 grader F, hona NPT, FNPT x FNPT | CT7CQV 803DY8 HPBVB16FFKulventil36 369 kr
PARKER FTPPB8VME8 Kulventil, 1/2 tums rör, 1/2 tums rör, 150 PSI CWP, 35-200 grader F | CT7CQW 792RN7 FTPPB8VME8Kulventil215SEK
PARKER LFPP8VME8 Kulventil, 1/2 tums rör, 1/2 tums rör, 150 PSI CWP, 35-200 grader F, 1 stycke | CT7CQX 792RT4 LFPP8VME8Kulventil291SEK
PARKER 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GR Kulventil, 1/2 tums rör, 1/2 tums rör, 2500 PSI, -65-350 grader F, kompression | CT7CQY 793G27 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GRKulventil9 275 kr
PARKER LFPP4VAS8 Kulventil, 1/2 tums rör, 1/4 tums rör, 150 PSI CWP, 35-200 grader F | CT7CQZ 792RP6 LFPP4VAS8Kulventil330SEK
PARKER LFPP4VMC8 Kulventil, 1/2 tums rör, 1/4 tums rör, 150 PSI CWP, 35-200 grader F, 1 stycke | CT7CRA 792RP9 LFPP4VMC8Kulventil306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4A-SWB4L-RT-T-SS-LD-GR Kulventil, 1/4 tums rör, 1/4 tums rör, 2500 PSI, -65-350 grader F, kompression
7 391 kr /enhet