Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee Rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum x 1/8 tum | AE6QPD 5UNC7

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee Rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QPD Modell: 4MRT2N-316Korsreferens: 5UNC7
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
1 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Run T-shirt
GrundmaterialMetall
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck91 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 2MRT2N-316 Run Tee Rostfritt stål A-lok x M 1/8 tum | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 281 kr
PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Rostfritt stål Cpi x M 1 / 8in | AE6QPX 5UNF2 2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 128 kr
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee Rostfritt stål Cpi x M 3 / 8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "1 516 kr
PARKER 6MRT6N-316 Run Tee Rostfritt stål A-lok x M 3 / 8in | AE7FGH 5XPE2 6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "1 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4MRT2N-316 Run Tee Rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum x 1/8 tum
1 027 kr /enhet