Parker 4MSC2N-316 kompressionskoppling är idealisk för anslutning och tätning av rör eller rör i högtrycksmiljöer, vilket säkerställer läckagefri vätskeöverföring och systemintegritet. Det används inom petrokemi-, olje- och gas- och läkemedelsindustrin.
Funktioner:
- Den har en konstruktion i rostfritt stål, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
- Denna kompressionskoppling har ett maximalt arbetstryck på 9100 psi, vilket gör den lämplig för applikationer för högtrycksvätskehantering.
- Den levereras med silverpläterade muttrar för att vara motståndskraftig mot galler, förhindra skador eller skador under installation och underhåll, vilket ytterligare förbättrar dess livslängd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för Parker 4MSC2N-316 kompressionskoppling?
A. Den har en driftstemperatur på 255 till 649 grader F.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kompressionskoppling?
S. När du väljer en kompressionskoppling, ta hänsyn till dess kompatibilitet med de material som används i din specifika applikation, följ de maximala tryck- och temperaturkraven och överväg vilken typ av vätskor som transporteras. Verifiera alltid att beslaget överensstämmer med industri- och säkerhetsstandarder för att säkerställa säker och effektiv användning.
F. Hur rengör jag Parker 4MSC2N-316 kompressionskoppling?
A. För att rengöra den, använd en ren, luddfri trasa och ett milt lösningsmedel för att ta bort eventuella föroreningar. Före installationen är det viktigt att säkerställa att beslaget är helt torrt och fritt från rester.
F. Hur kan jag förhindra gnagbildning när jag använder denna kompressionskoppling?
S. För att minska risken för skador på gängor eller gängor i monteringsprocessen är det viktigt att applicera ett lämpligt smörjmedel och noggrant följa de rekommenderade vridmomentvärdena. Denna praxis säkerställer en smidig och säker installation av kompressionskopplingen.