Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Mässingskulventilvinkelkompression x Kompression 1/4 tum | AB3APD 1RAK1

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Kulventil i mässing vinkelkompression x kompression 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3APD Modell: 4Z-MB6APFA-BPKorsreferens: 1RAK1
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
2 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera materialNylon
Hantera typSpak
Max. Tryck2500 psi WOG
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPFA
StammaterialASTM A276 Typ 316
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialStammaterialPris
PARKER 4A-MB4APFA-SSP Rostfritt stål kulventilvinkelkompression x Kompression 1/4 tum | AB3BCM 1RCH7 4A-MB4APFA-SSP316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Kulventil i mässing vinkelkompression x kompression 1/4 tum
2 492 kr /enhet