PARKER Mini kulventiler


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsstil: Vinkel , Kopplingstyp: Komp. x Komp. , Handtagsmaterial: Nylon , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 2500 psi WOG , Rörstorlek: 1 / 4 " , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PFA , Stamtyp: 12 "x 51" , Temp. Räckvidd: -65 grader. till 300 grader. F , Rörstorlek: 1 / 4 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellBody MaterialStammaterialPris (ex moms)
A
4A-MB4APFA-SSP
316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 717 SEK
B
4Z-MB6APFA-BP
MässingASTM A276 Typ 3162 492 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?